TIME
振動計
モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェックに最適
コンパクトで軽量、片手で操作
検査結果は40秒間保持
寸法(mm)
150×22×18 ()
質量(g)
55(バッテリ含む)
電源
ボタン電池2個(LR44 or SR44)
精度
±5 ±2
ディスプレイ
3 1/2桁 LCD
使用環境温度(℃)
0-40
使用環境湿度(%)
< 85
バッテリー稼動時間
約4.5時間(連続使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76762675
TIME7120
振動速度:0.1~199.9 mm/s
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76762684
TIME7122
相対変位:0.01~1.999 mm、(peak~peak)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76762693
TIME7126
加速度:0.01~199.9 m/S2 (peak)、振動速度:0.01~199.9 mm/s (RMS)、相対変位:0.01~1.999 mm(peak~peak)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください