振動計

振動計 - TIME

モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適
工作機械の振動テスト
ベアリングなどの交換時期の判定
機械の誤動作防止
100件の読み取りデータ
プリンタ装備のポータブルタイプ
日付・時間設定

仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak)電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA表示分解能加速度0.1m/s2データメモリ100件充電時間(分)≦132間バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時)誤差≦±5%動作電圧(V)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762709TIME7212
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする