曜日別特売

振動計

振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME

高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計
デジタル値モード、スペクトルモード
100x100件測定値、100件スペクトルチャート
スペクトルチャートをリアルタイム表示
設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成
別売のTA230プリンターに接続可能
LCDディスプレー、バックライト付き
低感度プローブと高感度プローブ

仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762718TIME7230
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする