曜日別特売

振動計

振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME振動計 - TIME

デジタル値モード、スペクトルモード
100x100件測定値、100件スペクトルチャート
スペクトルチャートをリアルタイム表示
設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成
別売のTA230プリンターに接続可能
LCDディスプレー、バックライト付き
低感度プローブ(7231のみ)高感度プローブ(7232のみ)付属

寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762727TIME7231
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
76762736TIME7232
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする