曜日別特売

分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520

分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 - TIME分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 - TIME

PANTONE 色見本内蔵
20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源
自動キャリブレーション
切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm
UV 含有/ UV 除外
多機能キャリ ブレーションベース
モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張
ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示)
SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く)
光源 LED( フルバンドバランスLED)
色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ
光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84

仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763287TCS-520
オープン
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする