ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です
対応するパラメータによって3種の製品があります
多機能・高性能・低価格
容易な操作メニューソフトウェア
バックライト付大画面 LCD表示
対応13種類の粗さパラメーター表示
自動電源オフ/自動データ保存
PC出力(RS232C)
DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232内容量1台