表面粗さ計 TIME3223

表面粗さ計 TIME3223 - TIME

TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。
分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利
12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q
すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン
高精度誘導ピックアップ
2RC、GAUSSのフィルタリング方法
ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合
TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます
より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース
自動または手動スイッチオフ

仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763463TIME3223
オープン
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする