曜日別特売

ビッカース硬度計

ビッカース硬度計 - TIME

TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。

仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)解像度0.0625um内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763524TH711
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする