ロックウェル硬度計TH500

ロックウェル硬度計TH500 - TIME

TH500 ロックウェル硬さ試験機は、材料のロックウェル硬さを測定するために広く使用されている硬さ試験器です。電源は不要で、試験力の負荷速度はバッファーによって調整され、試験力は負荷変更ハンドホイールによって調整されます。操作が簡単で性能も安定しているため、広く使用されています。

仕様初期テストフォース:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子・ф1.588mmボール圧子、硬度の読み取り:ダイヤル、最大標本の高さ:185mm、スロート:165mm寸法(mm)520×245×700パッケージサイズ(mm)650×370×950本体質量(kg)78測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2操作方式手動総質量(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763664TH500
オープン
529,800
582,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする