ロックウェル硬度計TIME6101

ロックウェル硬度計TIME6101 - TIME

TIME6101 電気ロックウェル硬度計は、モーター付き試験力のロードまたはアンロードの自動装置を採用するロックウェル硬度計です。試験力の変換は、可変荷重ハンドホイールの回転により得られます、 この装置は滞留時間を選択することができ、非常に使いやすいです。 ゼロにダイヤルする以外に、人為的な操作誤差はなく、高い感度と安定性を備えています。

仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:ロックウェルダイヤル硬度値、滞留時間:2-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm、外形尺寸:520x215x700mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.5HR測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763673TIME6101
オープン
629,800
692,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする