曜日別特売

ロックウェル硬度計TIME6102

ロックウェル硬度計TIME6102 - TIME

TIME6102 デジタルロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすく、信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。現在の硬度テストスケール、試験力、テスト圧子、滞留時間、硬度変換値、圧子の種類などを表示および設定することが可能。主な機能は次のとおりです:ロックウェル硬度スケールの選択; 各硬度スケール間の変換; ディスプレイのバックライトは調整可能で、省エネモードがあります。リアルタイムデータはフォルダに保存され、合計6 つのデータフォルダがあります。任意のファイルデータを削除、印刷、出力可能。硬度測定の結果はリアルタイムで保存され、最大値、最小値、平均値が自動的に計算され、操作ディスプレイ画面に直感的表示されます。コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。

仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.1HR内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763689TIME6102
オープン
839,800
923,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする