曜日別特売

ロックウェル硬度計TIME6106

ロックウェル硬度計TIME6106 - TIME

TIME6106 全自動ロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすいです。 この計器は信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。 本計器は分銅が使わず、試験力を全自動でロードまたはアンロードし、すべてのロックウェル硬度および表面ロックウェルスケール硬度を測定可能。
ロックウェル硬度と表面ロックウェル硬度のすべてスケールの選択機能
様々な硬度スケールの変換機能
アーク補正機能付き
タッチスクリーン画面の表示と操作、動的画像で作業プロセスを表示、リアルタイムにボールスクリューと圧子の操作状態を表示
テストテーブルが操作により、全自動で速い上昇または下降
ボタン一つでワークの立上り:圧子の試験力のロード、滞留とアンロードを完成、硬度値の表示、テストベンチは初期の位置に戻り
データ保存及び削除、最大値、最小値、平均値の自動計算機能。印刷出力機能、コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。

仕様初期試験力:3kgf(29.42N)・10kgf(98.07N)、総試験力:15kgf(147.1N)・30kgf(294.2N)・45kgf(441.3N)・60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、自動テストテーブル:自動上昇と原点復帰、ボタン一つで完了、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HR15W・HR30W・HR45W・HR15X・HR30X・HR45X・HR15Y・HR30Y・HR45Y、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-99s、圧子中心から機械壁までの距離:165mm分解能0.1HRデータ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763725TIME6106
オープン
3,398,000
3,737,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする