曜日別特売

ショアAM硬度計 TIME5433

ショアAM硬度計 TIME5433 - TIME

Digital ショアAM 硬度計は、加硫ゴム、プラスチック製品など通常の薄いサンプルに使用
LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作
OLED 画面は硬度値がはっきりと表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック)
ロックモードは、読み取りルールを保証し、読み取りエラーを低減
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック
タイミングロックモードでは、ユーザーは1- 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示さ、バッチ検出に便利
平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送
24 時間以上継続稼働
電圧表示と低電圧プロンプト
自動シャットダウンし機能は調整可能

仕様硬度スケール:AM、誤差範囲:≦±1HAM(20~90HAM)測定範囲0~100HAM電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1HAM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763759TIME5433
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする