曜日別特売

ショアD ペン型 硬度計 TIME5430

ショアD ペン型 硬度計 TIME5430 - TIMEショアD ペン型 硬度計 TIME5430 - TIMEショアD ペン型 硬度計 TIME5430 - TIME

精密で過酷な環境でも動作するLVDT 変位センサーを採用
OLED スクリーンは硬度値を明確に表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアを用いて、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送可能

仕様テストスケール:ショアA、誤差範囲:±1HA、ディスプレー解像度:0.1HA測定範囲0~100HA質量(g)175寸法173×56×42(mm)電源3.7V充電式バッテリー内蔵表示硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示データ出力USB使用環境温度(℃)0~40連続動作時間20時間測定基準DIN53505、ASTM D2240、ISO 7619、JIS K7215内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763777TIME5430
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする