超音波硬度計TIME5620自動プローブ

超音波硬度計TIME5620自動プローブ - TIME

超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB
微視的な微小圧痕を確認
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します
簡単操作
品質保証対応2 年間保証(プローブを除く)
大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能
簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)

仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm寸法160×80×31(mm)測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H動作電圧(V)DC 4.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763813TIME5620
オープン
839,800
923,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする