プローブ分離型金属用硬度計

プローブ分離型金属用硬度計 - TIME

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています)
すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能

仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC質量(g)600()寸法234×88×46(mm)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)充電時間(時間)2-3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763838TIME5301
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする