プローブ分離型金属用硬度計

プローブ分離型金属用硬度計 - TIMEプローブ分離型金属用硬度計 - TIMEプローブ分離型金属用硬度計 - TIMEプローブ分離型金属用硬度計 - TIME

ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能

仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mAインターフェースRS232とUSBディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ測定方向360度充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間12時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763856TIME5330
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする