曜日別特売

ポータブル リーブ硬度計TIME5106

ポータブル リーブ硬度計TIME5106 - TIMEポータブル リーブ硬度計TIME5106 - TIME

重い鋳造品や鍛造品などの固体部品用の衝撃装置
2 つの作業モード:個別モードまたはシステムモードのいずれか
試験材料、硬度スケール、試験方向、測定時間を選択可能
3 つの硬度スケール間の変換:HLG、HB、HRB
衝撃試験の方向の自動識別
現在の測定データを確認、削除し、平均値を自動的に計算します
200 個の平均値のメモリ
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
バッテリー低下時または動作せずに2 分間自動電源オフのバッテリーインジケーター<table>

仕様衝撃装置:Gタイプ、硬度スケール:HLG、HB、HRB測定範囲200-750HLG精度±12HLG再現性12HLGデータ出力測定データをPCに転送メモリー200つ平均値ディスプレイOLEDスクリーン、128x64ドットマトリックス、明るさ調節可能測定方向360度動作モード単一モードまたはシステムモードインターフェイスUSB衝撃エネルギー90mJ<内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763899TIME5106
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする