曜日別特売

ポータブル リーブ硬度計TIME5310

ポータブル リーブ硬度計TIME5310 - TIME

TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。
広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術
使いやすく便利なメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ
1000 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能

仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763908TIME5310
オープン
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする