曜日別特売

絶縁抵抗計 UT511

絶縁抵抗計 UT511 - UNI-T

モデルUT511絶縁抵抗計は、抵抗/絶縁抵抗(DC/AC電圧測定)を作るように設計された携帯型の測定器です。
特徴
ディスプレイ逆光:貧弱に明かりのついたエリアの明瞭な読むための明るい逆光
自動範囲:メーターは自動的に最良の範囲を選択します
警告:赤信号はする
電圧:自動リリース電圧
COMP 測定:セットするCOMP機能を使用し、絶縁測定のためレベルを比較する
PI 測定:極性化インデックスは絶縁抵抗の比率です。2つの時間帯をセットし、自動的に、測定を行なうことができます。
安全性
IEC 61010-1
CAT III 600V
CAT II 1000V
汚染級 二級
オーバボルテージカテゴリー
二重絶縁安全生産。

仕様
絶縁抵抗(Ω)テスト電圧:100V-1000V 0%-10%、低抵抗(Ω):0.1Ω-999.9Ω ±(1%+3)、データストレージ:18、アナログ棒グラフ:30、電池:1.5Vバッテリー(LR14)x8、表示画面:123x58mm、100V 0.1MΩ-500MΩ ±(3%+5)、250V 0.5MΩ-2GΩ ±(3%+5)、500V 1MΩ-4GΩ ±(3%+5)、1000V 2MΩ-10GΩ ±(3%+5)
寸法(mm)
202×155×94
質量(kg)
1.2
短絡電流(mA)
<2
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764538UT5111000 ±(2%+3)750 ±(2%+3)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする