USB通信アダプタ
専用のPC-本体間USB通信
- 用途
- 本機器は、MY600 用の USB 通信アダプタです。USB 通信以外には使用しないでください。
- セット内容
- 赤外線通信アダプタおよび通信ケーブル(USB仕様)1組, 付属CDには、通信ドライバ,取扱説明書,インストールマニュアル
- 対応OS
- Windows 10、Windows 11
- 通信方式
- 通信ボーレート:9600bps,データ長:8 ビット,パリティー:なし,ストップビット:1 ビット,X 制御:なし
- USB規格
- USB 1.1
- 内容量
- 1式
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ






















