曜日別特売

一酸化炭素濃度計 PTH-12

一酸化炭素濃度計 PTH-12 - MILESEEY一酸化炭素濃度計 PTH-12 - MILESEEY一酸化炭素濃度計 PTH-12 - MILESEEY一酸化炭素濃度計 PTH-12 - MILESEEY一酸化炭素濃度計 PTH-12 - MILESEEY一酸化炭素濃度計 PTH-12 - MILESEEY

PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。

仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm寸法(mm)83×83×32湿度範囲(RH)20~80% RH内容量1台
注意
※本製品は、水に浸したり、60℃を超える高温環境に置かれたりすることはできません。また、火から遠ざける必要があります。
※本製品は精密測定器であり、無断で分解することはできません。
※測定のためにほこりや腐食性ガスが多い環境に置くことはできません。
※車内の温度・湿度を測定する場合は、本製品を直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765335PTH-12
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする