曜日別特売

二酸化炭素濃度計 PTH-9C

二酸化炭素濃度計 PTH-9C - MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9C - MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9C - MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9C - MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9C - MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9C - MILESEEY

二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。
コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。
温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示
温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります

仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1寸法(mm)98×90×40温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%RH)0~99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765353PTH-9C
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする