曜日別特売

工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300

工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 - IRAY

384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。
クリアな熱画像と正確なデータを提供。
インテリジェント・タッチスクリーン
マニュアルフォーカス・レンズ
可視光とのデュアルビジョン
内蔵分析機能
パワフルなパフォーマンス
384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。
3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。
マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。
-20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ
空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。
強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。
ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。
1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。
頑丈で気を使わない
保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。
学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。
大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。
手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。
設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。

仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃視野43.7° x 31.9°充電時間(時間)3画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーンフレームレート25 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)4ストレージSDカード(最大32GB)内容量1台
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765807M300
オープン
539,800
593,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする