曜日別特売

MX FUEL 充電機能付きタワーライト

MX FUEL 充電機能付きタワーライト - ミルウォーキーツールMX FUEL 充電機能付きタワーライト - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED
ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト
屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト
アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時)
強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性
一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能

長さ(mm)628幅(mm)527質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)高さ(mm)最大3電圧(V)AC100~240、DC72連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10防塵防水性能IP55適合バッテリーMX FUEL明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000収納寸法・高さ(mm)1.11内容量1台
注意
※パレットで届く大型製品のため受け取りにフォークリフト等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76767943MXF TL-0 JP
オープン
709,800
780,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MX FUEL 充電機能付きタワーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする