M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク
最大2711 Nmの緩めトルク
最大M48ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能

質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)付属品ケース長さ(mm)455電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76768047M18 ONEFHIWF1DS-0C0 JP
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする