曜日別特売

ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)

ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) - 道刃物工業ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) - 道刃物工業ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) - 道刃物工業ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) - 道刃物工業

彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン
ミニハイスケアーR型の登場です。
刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると
いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。
刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。
そんな時の研ぎの効率化にお勧めです!
荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し
刃物の荒研ぎを強力にサポートします!
ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。

用途木彫全般電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7676819680001211
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【荒研ぎ専用】ミニハイスケアーR型【使用動画】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする