高密度バフ 平 80×20mm

高密度バフ 平 80×20mm - 道刃物工業高密度バフ 平 80×20mm - 道刃物工業

高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい

用途木彫全般厚さ(mm)20径(Φmm)80材質羊毛フェルト穴径(Φmm)10形状平(高密度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7676820580001255
3,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【高密度】ミニハイスケアーに高密度バフを取り付けて彫刻刀を磨いてみた
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする