道刃物工業
高密度バフ 小丸 70×8mm
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途
木彫全般
厚さ(mm)
8
径(Φmm)
70
材質
羊毛フェルト
穴径(Φmm)
10
形状
小丸(高密度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76768214
80001256
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【高密度】ミニハイスケアーに高密度バフを取り付けて彫刻刀を磨いてみた
参考になった