JEJアステージ
ツールワゴンテーブル グリーン
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン
簡単組み立て式のツールワゴン
材質
天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン
質量(kg)
約4
色
グリーン
材質(車輪)
ナイロン・スチール
段数
3段
耐荷重(kg/段)
約10
耐荷重(kg)
30
キャスター
固定×2、自在×2
材質(ねじ部)
スチール(三価クロメート)
ストッパー
あり
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×224×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×295×755
内容量
1個
注意
※キャスターの取り付けにはプラスドライバーNo.2が必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76920638
TWT-490G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください