JEJアステージ
ロックストッカー ブラック
ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
用途
同メーカーコンテナボックス#13/#25と積み重ねが可能です。
色
ブラック
材質
本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン
積載段数(段)
3まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内容量(L)
天板耐荷重(kg)
引出し耐荷重(kg)
積載荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76920656
LS-25B
287×421×259
195×336×186
約1.9
約13
約15
約5
約15(3段まで)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
76920674
LS-45B
370×518×323
254×410×244
約3.1
約27
約24
約8
約24(3段まで)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください