曜日別特売

ハードキャスターセット

ハードキャスターセット - JEJアステージハードキャスターセット - JEJアステージハードキャスターセット - JEJアステージ

ストッパー付き専用キャスターを取り付ければ移動も楽々。

ブラック質量(g)約290耐荷重(kg)約40(4個使用)ストッパーあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×160(個装)アズワン品番65-0258-66車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76920699HCS-40
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする