STAYER
ワンセグTV 2インチ乾電池式 SH-GDTV-DC
ボタンを押すだけでワンセグTV、ラジオを受信できます。ポケットサイズで持ち運びやすく、災害避難時に役立ちます。
用途
緊急時の情報収集に。
画面サイズ
2.0インチ TFT液晶パネル
受信周波数
ワンセグTV:UHF(13~62ch)/470~770MHz、FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710KHz
スピーカーサイズ(mm)
Φ28
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Micro USBジャック(電源供給用 5V/1A)
電池
DC6V 単4形乾電池×4本
動作温度(℃)
5~40
本体寸法(mm)
約65×120×20(突起部含まず)
内容量
1台
注意
※ACアダプタは付属していません。
※ACアダプタを使用してAMラジオをご視聴の際、AMラジオにノイズが入る場合があります。
※ワンセグ受信は一部地域や受信環境と使用状態によっては受信できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76768424
SH-GDTV-DC
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません