曜日別特売

電波/知育掛時計 Storumanストゥールマン

電波/知育掛時計 Storumanストゥールマン - インターフォルム電波/知育掛時計 Storumanストゥールマン - インターフォルム電波/知育掛時計 Storumanストゥールマン - インターフォルム

時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。
たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。
秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。

表示方式アナログ電池単3乾電池(付属)材質木・ガラス・プラスチック・MDF付属品壁掛用木ネジ質量(kg)0.9タイプ電波ステップムーブメント奥行(mm)4.5直径(Φcm)30内容量1台
注意
※こちらの時計は電波時計です。
※設置される場所、環境により電波を受信しにくい場合があります。
※電波受信機能をオフにすることでクォーツ時計としてご使用いただけます。
※詳細は取扱説明書にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76768878CL-2937BL30短針ブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
76768887CL-2937RD30短針レッド
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
76768896CL-2937YE30短針イエロー
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする