スチールホースリールセット
丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。
シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。
ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。
ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。
巻取形式手動
ホース内径(Φmm)15
材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR
シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
コネクタ3点止め蛇口コネクター
適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16
カバーなし
キャスターなし
内容量1個
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-27
- 用途:
- 野菜関係の水やりに使用
株式会社ゼファー 様
入口側ホースが短いのが残念、出水の方は選択が2種あり、霧から多様の選択が
できるにが素晴らしい。長さが30mまでしかないのが残念。