スマートバリュー
三角コーン
(1件のレビュー)
シーンにあわせて選べるカラーコーン。
質量(g)
680
対応
N164Jシリーズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×705
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
デザイン
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76770436
N163J-B
1個
ポリエチレン(LDPE)
蒼
無地
705
¥
912
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
76770445
N163J-Y
1個
ポリエチレン(LDPE)
黄
無地
705
¥
912
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
76770454
N163J-G
1個
ポリエチレン(LDPE)
緑
無地
705
¥
912
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
76770463
N163J-R-25
1セット(25個)
ポリエチレン(LDPE)
赤
無地
705
¥
19,658
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
76770479
N163J-R/W-25
1セット(25個)
ポリエチレン(LDPE)
赤/白反射
ライン入り
705
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
76770418
N163J-R
1個
ポリエチレン(LDPE)
赤
無地
705
オープン
取扱い終了
返品不可
76770427
N163J-R/W
1個
ポリエチレン(LDPE)
赤/白反射
ライン入り
705
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550