曜日別特売

アーチ形ガードパイプ

アーチ形ガードパイプ - セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ - セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ - セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ - セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ - セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ - セーフラン安全用品

スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。
厚さ3mmの丈夫な作りです。
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。
警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。
屋内外を問わずご使用いただけます。。

用途車両や歩行者の安全確保に幅(mm)約1220地上高さ(mm)915管径(Φmm)114厚さ(mm)3寸法(mm)ベースプレート:約203×203材質スチール(表面パウダーコーティング)付属品設置用ボルト付属アズワン品番64-8331-96内容量1台
関連資料:(0.34MB)取扱説明書:取扱説明書(0.38MB)
注意
※設置には工事が必要となります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※個人宅は配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7677673611426
28,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,600/税込¥6,160
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする