TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトバケツ フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
適合品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44342884
00098
1個
グレー
121
セレクトバケツB-10本体 グレー
285×285×25
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
44342909
00096
1個
グレー
145
セレクトバケツB-13本体 グレー
310×310×25
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44342927
00094
1個
グレー
154
セレクトバケツB-15本体 グレー
325×325×25
¥
490
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
返品不可
44342945
00048
1個
グレー
70
セレクトバケツB-5本体 グレー
230×230×20
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
44342963
00100
1個
グレー
105
セレクトバケツB-8本体 グレー
260×260×20
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65450895
-
1セット(200個)
グレー
154
セレクトバケツB-15本体 グレー
325×325×25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450938
-
1セット(220個)
グレー
145
セレクトバケツB-13本体 グレー
310×310×25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450974
-
1セット(240個)
グレー
121
セレクトバケツB-10本体 グレー
285×285×25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451017
-
1セット(300個)
グレー
105
セレクトバケツB-8本体 グレー
260×260×20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451060
-
1セット(400個)
グレー
70
セレクトバケツB-5本体 グレー
230×230×20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません