曜日別特売

PF2MC7 デジタルフロースイッチ

PF2MC7 デジタルフロースイッチ - SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチ - SMC

3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
配管口径
出力仕様
表示単位
校正証明書
ブラケット
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76854813PF2MC7501-04-A5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付なし--
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76854829PF2MC7501-04-A-A5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付あり--
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854838PF2MC7501-04-A-R5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付なしブラケット付き-
31,190
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854847PF2MC7501-04-A-RA5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付ありブラケット付き-
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854856PF2MC7501-04-A-M5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定なし--
30,470
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76854865PF2MC7501-04-A-MA5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定あり--
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854874PF2MC7501-04-A-MR5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76854883PF2MC7501-04-A-MRA5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854899PF2MC7501-04-AN5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付なし--
28,490
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854908PF2MC7501-04-AN-A5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付あり--
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854917PF2MC7501-04-AN-R5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付なしブラケット付き-
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854926PF2MC7501-04-AN-RA5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力単位切替機能付ありブラケット付き-
32,120
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854935PF2MC7501-04-AN-M5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定なし--
28,490
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854944PF2MC7501-04-AN-MA5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定あり--
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854953PF2MC7501-04-AN-MR5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854969PF2MC7501-04-AN-MRA5~5001/2NPN、NPN⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
32,120
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854978PF2MC7501-04-B5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付なし--
30,470
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854987PF2MC7501-04-B-A5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付あり--
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76854996PF2MC7501-04-B-R5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付なしブラケット付き-
31,190
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855005PF2MC7501-04-B-RA5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付ありブラケット付き-
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855014PF2MC7501-04-B-M5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定なし--
30,470
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855023PF2MC7501-04-B-MA5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定あり--
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855039PF2MC7501-04-B-MR5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76855048PF2MC7501-04-B-MRA5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855057PF2MC7501-04-BN5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付なし--
28,490
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855066PF2MC7501-04-BN-A5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付あり--
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855075PF2MC7501-04-BN-R5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付なしブラケット付き-
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855084PF2MC7501-04-BN-RA5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力単位切替機能付ありブラケット付き-
32,120
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855093PF2MC7501-04-BN-M5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定なし--
28,490
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855109PF2MC7501-04-BN-MA5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定あり--
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855118PF2MC7501-04-BN-MR5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855127PF2MC7501-04-BN-MRA5~5001/2PNP、PNP⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
32,120
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855136PF2MC7501-04-C5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付なし-PFG300シリーズ
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76855145PF2MC7501-04-C-A5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付あり-PFG300シリーズ
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855154PF2MC7501-04-C-R5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付なしブラケット付きPFG300シリーズ
31,190
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855163PF2MC7501-04-C-RA5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付ありブラケット付きPFG300シリーズ
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855179PF2MC7501-04-C-M5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定なし-PFG300シリーズ
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76855188PF2MC7501-04-C-MA5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定あり-PFG300シリーズ
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855197PF2MC7501-04-C-MR5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定なしブラケット付きPFG300シリーズ
31,190
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855206PF2MC7501-04-C-MRA5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定ありブラケット付きPFG300シリーズ
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855215PF2MC7501-04-CN5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付なし-PFG300シリーズ
28,490
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855224PF2MC7501-04-CN-A5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付あり-PFG300シリーズ
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855233PF2MC7501-04-CN-R5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付なしブラケット付きPFG300シリーズ
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855249PF2MC7501-04-CN-RA5~5001/2NPN、アナログ電圧出力単位切替機能付ありブラケット付きPFG300シリーズ
32,120
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855258PF2MC7501-04-CN-M5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定なし-PFG300シリーズ
28,490
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855267PF2MC7501-04-CN-MA5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定あり-PFG300シリーズ
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855276PF2MC7501-04-CN-MR5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定なしブラケット付きPFG300シリーズ
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855285PF2MC7501-04-CN-MRA5~5001/2NPN、アナログ電圧出力SI単位固定ありブラケット付きPFG300シリーズ
32,120
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76855294PF2MC7501-04-D5~5001/2NPN、アナログ電流出力単位切替機能付なし-PFG310シリーズ
30,470
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76855303PF2MC7501-04-D-A5~5001/2NPN、アナログ電流出力単位切替機能付あり-PFG310シリーズ
33,390
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする