曜日別特売

PF2MC7-L デジタルフロースイッチ

PF2MC7-L デジタルフロースイッチ - SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチ - SMC

IO-Link 3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
配管口径
出力仕様
表示単位
校正証明書
ブラケット
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76857699PF2MC7501-04-L5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きなし--
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857708PF2MC7501-04-L-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きあり--
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857717PF2MC7501-04-L-R5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きなしブラケット付き-
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76857726PF2MC7501-04-L-RA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きありブラケット付き-
36,140
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857735PF2MC7501-04-L-M5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定なし--
32,510
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76857744PF2MC7501-04-L-MA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定あり--
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857753PF2MC7501-04-L-MR5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定なしブラケット付き-
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857769PF2MC7501-04-L-MRA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定ありブラケット付き-
36,140
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857778PF2MC7501-04-LN5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きなし--
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857787PF2MC7501-04-LN-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きあり--
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857796PF2MC7501-04-LN-R5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きなしブラケット付き-
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857805PF2MC7501-04-LN-RA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きありブラケット付き-
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857814PF2MC7501-04-LN-M5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定なし--
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857823PF2MC7501-04-LN-MA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定あり--
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857839PF2MC7501-04-LN-MR5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定なしブラケット付き-
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857848PF2MC7501-04-LN-MRA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定ありブラケット付き-
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857857PF2MC7501-04-LQ5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きなし--
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857866PF2MC7501-04-LQ-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きあり--
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857875PF2MC7501-04-LQ-R5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きなしブラケット付き-
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857884PF2MC7501-04-LQ-RA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)単位切替機能付きありブラケット付き-
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857893PF2MC7501-04-LQ-M5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定なし--
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76857909PF2MC7501-04-LQ-MA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定あり--
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857918PF2MC7501-04-LQ-MR5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定なしブラケット付き-
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857927PF2MC7501-04-LQ-MRA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)SI単位固定ありブラケット付き-
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857936PF2MC7501-04-L25~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きなし--
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857945PF2MC7501-04-L2-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きあり--
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857954PF2MC7501-04-L2-R5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きなしブラケット付き-
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857963PF2MC7501-04-L2-RA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きありブラケット付き-
36,140
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857979PF2MC7501-04-L2-M5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定なし--
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857988PF2MC7501-04-L2-MA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定あり--
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76857997PF2MC7501-04-L2-MR5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858006PF2MC7501-04-L2-MRA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
36,140
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858015PF2MC7501-04-L2N5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きなし--
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858024PF2MC7501-04-L2N-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きあり--
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858033PF2MC7501-04-L2N-R5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きなしブラケット付き-
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858049PF2MC7501-04-L2N-RA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きありブラケット付き-
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858058PF2MC7501-04-L2N-M5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定なし--
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858067PF2MC7501-04-L2N-MA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定あり--
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858076PF2MC7501-04-L2N-MR5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858085PF2MC7501-04-L2N-MRA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858094PF2MC7501-04-L2Q5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きなし--
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858103PF2MC7501-04-L2Q-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きあり--
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858119PF2MC7501-04-L2Q-R5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きなしブラケット付き-
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858128PF2MC7501-04-L2Q-RA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力単位切替機能付きありブラケット付き-
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858137PF2MC7501-04-L2Q-M5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定なし--
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858146PF2MC7501-04-L2Q-MA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定あり--
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858155PF2MC7501-04-L2Q-MR5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定なしブラケット付き-
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858164PF2MC7501-04-L2Q-MRA5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力SI単位固定ありブラケット付き-
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858173PF2MC7501-04-L35~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、アナログ電圧出力単位切替機能付きなし-PFG300シリーズ
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76858189PF2MC7501-04-L3-A5~5001/2IO-Link/スイッチ出力(N/P)、アナログ電圧出力単位切替機能付きあり-PFG300シリーズ
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする