曜日別特売

Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINK

合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。

伝送速度(Mbps)1775電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76861235EAP615-WALL(EU)
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする