22型ワイド液晶ディスプレイ ブラック

22型ワイド液晶ディスプレイ ブラック - グリーンハウス

USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。

モニターサイズ22型ワイド色(本体)ブラックコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1)規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア解像度1920×1080入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)アスペクト比16:9入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1パネル駆動方式VAブルーライトカット対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76861348GH-LCW22P-BK
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする