Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。