サマーラックみえーる 30型(G1/4)

サマーラックみえーる 30型(G1/4) - ヤマホ工業

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。

噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7ノズルSV-30-80C散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)適合圧力(MPa)0.2~0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15質量(g)110取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76862075-
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする