ヤマホ工業
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。
ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)
1.0MPa:1.4
ノズル
N-KAL-15RR
散布幅(m)
約0.70
質量(g)
18
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862109
-
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください