サマーラックみえーる 5型(G1/4)
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減)
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
ノズルN-KAL-14R
散布幅(m)約0.22
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個