ヤマホ工業
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)
0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ノズル
N-KAL-9SBR
散布幅(m)
約0.80
質量(g)
29
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862136
-
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください