NSK(ナカニシ)
90°スピンドル
用途
E2000と共用
外径(Φmm)
22.8
コレット
CHBグループ(Φ0.8~3.175mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
減速比
質量(g)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862617
1024 RA-100
出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
1/2.67
271
コレットΦ3.0mm(CH8-3.0)/スパナ(7×5.5)・(8×5)・(20×24):各 1 枚
¥
67,273
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76862626
1075 RA-200
出力側5100/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
1/1.5
165
コレットΦ3.0mm(CHS-3.0)/スパナ(7×5.1)・(8×5)・(20×24):各 1 枚
¥
67,273
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください