NSK(ナカニシ)
90°スピンドル コレット別売
用途
E3000と共用
外径(Φmm)
30
減速比
1/1.5
精度(μm)
2以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)
580
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862635
7856 RAX-271E
12700(出力側)/19000(入力側)
¥
102,727
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76862644
7857 RAX-71E
3200(出力側)/19000(入力側)
¥
142,727
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください