NSK(ナカニシ)
90°スピンドル コレット別売
用途
E2000と共用
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比
1/2.67
コレット
CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)
325
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862653
7839 RAS-101
¥
76,364
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください